Eriks
FAG

FAG 6314-C3, Rillenkugellager, Offen, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11833059
  • Hersteller:167240110030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.6 kN
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.496 kg
Gewicht
5.503 lb
da_min
82 mm
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
D1
126.34 mm
d1
95.08 mm
D2
130.18 mm
Da_max
138 mm
ra
2.1 mm
Alternativen

CHF 102.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026