Eriks
SKF

SKF 6307-2Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758928
  • Hersteller:6307-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.46 kg
Gewicht
1.01 lb
Alternativen

CHF 23.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026