Eriks
SKF

SKF 6306/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758916
  • Hersteller:6306/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.34 kg
Gewicht
0.75 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6306-C4

  • ERIKS:11833008
  • Manufacturer:016723090-0040

CHF 15.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026