






CHF 15.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6306 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Referenzdrehzahl | 10500 rpm |
Grenzdrehzahl | 13700 rpm |
CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026