Eriks
SKF

SKF 6244 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 400 mm OD, 65 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758724
  • Hersteller:6244 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'082.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'331.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
65 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
296 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
8.8 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
36.9 kg
Gewicht
81.3 lb
Alternativen

CHF 3'308.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'577.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026