CHF 3'308.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'577.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.9 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 37.9 kg |
Gewicht | 83.555 lb |
CHF 3'082.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'331.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026