CHF 3'142.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'397.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 296 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 36.9 kg |
Gewicht | 81.3 lb |
CHF 3'308.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'577.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026