Eriks
FAG

FAG 6244-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 400 mm OD, 65 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624330
  • Hersteller:6244-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'308.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'577.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
65 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
355 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
13.9 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
37.9 kg
Gewicht
83.555 lb
Alternativen

CHF 3'142.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'397.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026