Eriks
SKF

SKF 6236 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 180 mm ID, 320 mm OD, 52 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758714
  • Hersteller:6236 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'864.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'015.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
52 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
229 kN
Statische Belastung
240 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
18.2 kg
Gewicht
40.2 lb
Alternativen

CHF 1'485.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'606.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026