Eriks
FAG

FAG 6236-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 180 mm ID, 320 mm OD, 52 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11667624
  • Hersteller:6236-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'485.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'606.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
52 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
244 kN
Referenzdrehzahl
2750 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl
3650 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
18.744 kg
Gewicht
41.323 lb
Alternativen

CHF 1'864.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'015.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026