Eriks
SKF

SKF 6234 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 170 mm ID, 310 mm OD, 52 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758712
  • Hersteller:6234 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'582.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'710.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
52 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
212 kN
Statische Belastung
224 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.1 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
17.5 kg
Gewicht
38.6 lb
Alternativen

CHF 1'225.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'324.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026