Eriks
SKF

SKF 6220/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758632
  • Hersteller:6220/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.16 kg
Gewicht
6.98 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6220-C3

  • ERIKS:11832906
  • Manufacturer:167216670030

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026