Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6220-C3

  • ERIKS:11832906
  • Hersteller:167216670030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6220
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Alternativen

CHF 246.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026