Eriks
SKF

SKF 6219/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758623
  • Hersteller:6219/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.55 kg
Gewicht
5.62 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6219-C3

  • ERIKS:11832903
  • Manufacturer:167215940030

CHF 158.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026