CHF 158.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6219 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 206.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026