Eriks
SKF

SKF 6219-2Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758621
  • Hersteller:6219-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
2.69 kg
Gewicht
5.93 lb
Alternativen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026