Eriks
FAG

FAG 6219-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832905
  • Hersteller:167216080030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.8 kN
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.73 kg
Gewicht
6.019 lb
da_min
107 mm
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
D1
146.72 mm
d1
118.3 mm
D2
150.86 mm
Da_max
158 mm
ra
2.1 mm
Alternativen

CHF 225.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026