CHF 55.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.06 kg |
Gewicht | 2.34 lb |
CHF 66.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026