CHF 66.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6214 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
CHF 55.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026