Eriks
SKF

SKF 6213, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758528
  • Hersteller:6213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.30inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.18 kg
Gewicht
2.18 lb
Alternativen

CHF 59.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026