Eriks
FAG

FAG 6213, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667563
  • Hersteller:6213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.95 kg
Gewicht
2.094 lb
Alternativen

CHF 47.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.30inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026