Eriks
SKF

SKF 6210/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758486
  • Hersteller:6210/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.442 kg
Gewicht
0.97 lb
Alternativen

CHF 24.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026