CHF 24.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Referenzdrehzahl | 9200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.61 kN |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.421 kg |
Gewicht | 0.928 lb |
CHF 22.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026