CHF 46.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 12.9 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.54 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.181 kg |
Gewicht | 0.4 lb |
CHF 10.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.04inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026