Eriks
FAG

FAG 6206-C, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:12624242
  • Hersteller:6206-C
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.04inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Referenzdrehzahl
13400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.77 kN
Grenzdrehzahl
15100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.192 kg
Gewicht
0.397 lb
Alternativen

CHF 46.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026