Eriks
SKF

SKF 6206, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758343
  • Hersteller:6206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.88inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.475 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.193 kg
Gewicht
0.43 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6206

  • ERIKS:11667386
  • Manufacturer:167200160000

CHF 10.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.04inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026