FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6206

  • ERIKS:11667386
  • Hersteller:167200160000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.04inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.7 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
13800 rpm
Alternativen

CHF 8.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.88inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026