Eriks
SKF

SKF 6205 ETN9, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23758302
  • Hersteller:6205 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.4 kN
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.114 kg
Gewicht
0.25 lb
Alternativen

CHF 7.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.24inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026