CHF 7.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.24inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 15.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.53 kN |
Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.119 kg |
Gewicht | 0.262 lb |
CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026