CHF 6.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.125 kg |
Gewicht | 0.28 lb |
CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026