CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6205 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 15 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026