Eriks
SKF

SKF 6204 ETN9/C3H, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23758268
  • Hersteller:6204 ETN9/C3H
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.325 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.095 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6204-C-C3

  • ERIKS:12624227
  • Manufacturer:6204-C-C3

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026