FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6204-C-C3

  • ERIKS:12624227
  • Hersteller:6204-C-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14.7 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Referenzdrehzahl
18100 rpm
Grenzdrehzahl
24300 rpm
Alternativen

CHF 21.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026