Eriks
SKF

SKF 6202 TN9, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 11 mm OD, 35 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:24208073
  • Hersteller:6202 TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0407 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6202-C

  • ERIKS:11667370
  • Manufacturer:592418450000

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026