CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.86inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6202 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 8.4 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026