Eriks
SKF

SKF 6202, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758206
  • Hersteller:6202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.21inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.16 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0436 kg
Gewicht
0.096 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6202-C

  • ERIKS:11667370
  • Manufacturer:592418450000

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026