Eriks
SKF

SKF 6202/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758238
  • Hersteller:6202/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0423 kg
Gewicht
0.093 lb
Alternativen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 220Mindestbestellmenge: 220

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026