CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 220Mindestbestellmenge: 220
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 8.9 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Referenzdrehzahl | 21900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.26 kN |
Grenzdrehzahl | 33000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.041 kg |
Gewicht | 0.09 lb |
CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026