Eriks
SKF

SKF 61915, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 105 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758125
  • Hersteller:61915
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
24.2 kN
Statische Belastung
19.3 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.965 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.361 kg
Gewicht
0.79 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61915

  • ERIKS:13560696
  • Manufacturer:081002815-0000

CHF 120.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026