CHF 120.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61915 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 26 kN |
Statische Belastung | 22.6 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
CHF 142.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026