Eriks
SKF

SKF 61914, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 100 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758123
  • Hersteller:61914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
23.8 kN
Statische Belastung
18.3 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.9 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.34 kg
Gewicht
0.75 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61914

  • ERIKS:11831744
  • Manufacturer:009786716-0000

CHF 76.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026