CHF 76.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61914 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 25 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
CHF 93.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026