Eriks
SKF

SKF 61910, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 50 mm ID, 72 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758112
  • Hersteller:61910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14.6 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.5 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.137 kg
Gewicht
0.3 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61910

  • ERIKS:11831740
  • Manufacturer:009786627-0000

CHF 42.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026