CHF 42.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61910 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 15.4 kN |
Statische Belastung | 11.7 kN |
Referenzdrehzahl | 8100 rpm |
Grenzdrehzahl | 13400 rpm |
CHF 60.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026