Eriks
SKF

SKF 61909, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 68 mm OD, 12 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758109
  • Hersteller:61909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
9.8 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.465 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.29 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61909

  • ERIKS:11831739
  • Manufacturer:009786619-0000

CHF 39.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026