FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61909

  • ERIKS:11831739
  • Hersteller:009786619-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61909
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
15 kN
Statische Belastung
10.9 kN
Referenzdrehzahl
8800 rpm
Grenzdrehzahl
14400 rpm
Alternativen

CHF 57.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026