CHF 23.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.58inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 7.28 kN |
Statische Belastung | 4.55 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.212 kN |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.048 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
CHF 26.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026