FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61906-HLC

  • ERIKS:11832710
  • Hersteller:064452352-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61906
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.24 kN
Statische Belastung
5.01 kN
Referenzdrehzahl
11900 rpm
Grenzdrehzahl
21700 rpm
Alternativen

CHF 23.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.58inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026