Eriks
SKF

SKF 61905, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 42 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758097
  • Hersteller:61905
Image 1
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.40inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.02 kN
Statische Belastung
4.3 kN
Referenzdrehzahl
36000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.193 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0413 kg
Gewicht
0.091 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61905-HLC

  • ERIKS:12624196
  • Manufacturer:064452158-0000

CHF 17.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026