FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61905-HLC

  • ERIKS:12624196
  • Hersteller:064452158-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61905
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.01 kN
Statische Belastung
4.55 kN
Referenzdrehzahl
13500 rpm
Grenzdrehzahl
24200 rpm